GREAT TOOL
ヘックスローブビットセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
50954706
品番
RT-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
一目でわかるカラービット。いじり止め付。18V対応。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ヘックスローブビット セット
モノタロウ
¥
729
¥
802
税込
セット内容
ヘックスローブビット6.35mm角×65mm(ビットサイズ:T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40)
材質
ビット:S2H、ホルダー:PE
六角軸対辺(mm)
6.35
注意
※ご使用前にセット内容を点検し、変形やひび割れ等の異常がないか、確認してください。作業中は安全の為、保護メガネやマスクを着用し、ご使用ください。また、軍手などの手袋は回転部に巻き込まれる恐れがありますので、着用しないでください。ビットはネジのサイズに合ったものをご使用ください。電流が流れている回路では使用しないでください。使用後はホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50954706
RT-7
06678918
M06TBS
ヘックスローブビット セット
モノタロウ
1セット(6本)
¥
729
税込
¥
802
メーカー違いの相当品です