曜日別特売

回転式片手芝生鋏

回転式片手芝生鋏 - SUN GREEN回転式片手芝生鋏 - SUN GREEN

片手で楽々作業、超軽量の290g。サビにくく、切れ味が良い、ステンレス刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。

用途芝生、雑草刈り全長(mm)370刃長(mm)160(切り刃140)材質刃部:ステンレス鋼420J2、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR質量(g)290使用目的刈り切断対象芝生、雑草内容量1個
注意
※火のそば、直射日光下、しめきった車の中、雨などが直接あたる場所には放置しないでください。変形、変色、サビ、劣化の恐れがあります。使用後は水気をとり、刃の表裏に油を1・2滴垂らしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50955993725632
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする