回転式片手芝生鋏
片手で楽々作業、超軽量の280g。サビにくく、ヤニがつきにくい、フッ素コート刃。地面を滑らせて切るから、腕などへの負担も軽減。長時間の作業も楽々。360°回転で、水平カット、斜めカット、垂直カットも。手のケガを防ぐ、安全設計、ガード付ハンドル。衝撃を吸収して手にやさしい、ソフトグリップ。ハンドルを握りながら刃を開け閉めする、イージーロック。
用途芝生、雑草刈り
全長(mm)370
刃長(mm)160(切り刃140)
材質刃部:SK5+フッ素コート、グリップ部:PP+グラスファイバーTPR
質量(g)280
使用目的刈り
切断対象芝生、雑草
内容量1個
注意
※火のそば、直射日光下、しめきった車の中、雨などが直接あたる場所には放置しないでください。変形、変色、サビ、劣化の恐れがあります。使用後は水気をとり、刃の表裏に油を1・2滴垂らしてください。
農具 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2023-05-14
- 用途:
- 芝生の側刈り
その他業種
購入後、2回位はスムーズに使用できていましたが、3回目くらいから、ハサミ部分が開かず、使い物になりませんでした。