曜日別特売

小型2段電工袋

小型2段電工袋 - WORK MASTER小型2段電工袋 - WORK MASTER小型2段電工袋 - WORK MASTER小型2段電工袋 - WORK MASTER

ソフトレザー仕様、内側ソフトタッチで、こすれによる手の痛みを防止。底面R加工、やさしいアールで、作業時の服への摩擦を軽減。

用途電工袋材質生地:ポリエステル・人工レザー、金具:スチール質量(g)約310幅W×全長(mm)約155×235内容量1個
注意
※高温になる場所でのご使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。ホツレなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため毎作業時前には点検をしてください。用途以外の使用はしないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50956124WM-BL100
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電設工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする