WORK MASTER
サポートベルト
通気を損なわない、特殊ラバーの滑り止めを採用。左右2ヶ所にDカン付で便利。
用途
サポートベルト
材質
ポリプロピレン・ナイロン・高密度発泡ウレタン
内容量
1個
注意
※本製品は作業中の腰への負担を軽減するもので腰痛への治療を目的としたベルトではありません。本製品ナイロン部に切り傷、ホツレ、変形、摩擦傷等がある場合はご使用をおやめください。本製品への改造や部品の取り外し、塗装等の加工はおやめください。本製品は安全帯ではありません。落下防止を目的としてのご使用は絶対におやめください。また、Dカンは安全帯に取り付けないでください。ナイロン製ですので火気等に近づけないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
サイズ
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50956142
WM-BL500
約700
M
約300
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
50956133
WM-BL510
約800
L
約340
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表