ヒネリブラシ

ヒネリブラシ - 極龍ヒネリブラシ - 極龍ヒネリブラシ - 極龍ヒネリブラシ - 極龍ヒネリブラシ - 極龍
(4件のレビュー)

ディスクグラインダー用の平面研磨用カップブラシ。ブラシの線材をドイツ製の機械で強力にヒネリを加えられたツイスト形状で研削力・耐久性があり、強力研磨に適しています。強力なヒネリは鋼線の折れを少なくし、安全性の高い作業が行えます。

用途ディスクグラインダーの平面研磨用カップブラシ(塗装前の研磨・サビ落し、溶接作業の前後処理、コンパネのコンクリート除去等)材質鋼線ねじ径(M×P)M10×P1.5線径(mm)0.5外径(Φmm)80質量(g)約340最高使用回転数(min-1[r.p.m])12500直径×高さ(mm)約75×55内容量1個
注意
※使用時は飛散防止のため、必ず安全帽・安全メガネなどの保護具をご着用ください。高速使用回転数以内でご使用ください。可燃性の液体、ガスの近くで作業しないでください。ブラシは正しい角度で作業してください。過度な圧力はかけないでください。加工物はバイスやクランプなどでしっかり固定してください。直射日光の当たり場所や湿気の多い場所、湿度が急激に変化する場所などには保管しないでください。不適切な取り扱いは重大事故につながる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50956212-
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50956212
2023-02-27
用途: 工場作業用
鉱業

従来の工場作業でつかっていたものから変更するためお試しで購入したが、こちらは当社の作業内容では合わなかったようです。残念

対象商品 : 50956212
2020-04-24
用途: 錆落とし他
その他業種

この価格では十分だと思います。減ってくると線の抜けが多くなる気がしますが価格面で相殺ですかね。

対象商品 : 50956212
2019-01-26
用途: サビ取り
株式会社アールズ自動車・二輪車・自転車関連業

金額のわりには 長持ちしてワイヤーの抜けもあまり無く満足しています。改善して欲しいところは 少しバランスが悪く 一般的な物より振動が出ます。

1が参考にしています
対象商品 : 50956212
2019-01-04
用途: モルタルの厚み調整

壁のモルタルの厚みを調整するため、電動ドリルを使い低回転で使用。
その場合、広範囲を少し削る時には便利で、少しづつモルタルを落とせる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カップブラシ(電動工具用)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/498/
1が参考にしています
2022-08-05

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする