曜日別特売

チタンドリル・カラービット

チタンドリル・カラービット - 極龍チタンドリル・カラービット - 極龍
(2件のレビュー)

一目でわかるカラーリング付き。14.4V対応(ドリル刃は不可).

用途鉄工・木材・軽金属・合成樹脂内容量1セット
注意
※ご使用前にセット内容を点検し、変形やひび割れ等の異常がないか確認してください。作業中は安全の為、保護メガネやマスクを着用し、ご使用ください。また軍手などの手袋は回転部に巻きこまれる恐れがありますので着用しないでください。ハンマーなどで叩いて衝撃を加えないでください。ドリル刃は、インパクトドライバーでご使用の場合は、軸部破損の恐れがありますので、必ずインパクトのかからないようにご使用ください。ドリル刃は、鉄工・木材・軽金属・合成樹脂用です。用途以外、または熱処理を施した鋼材には使用しないでください。刃部を素手で触れないでください。2.0~3.0mmまでのドリル刃は、強く押しつけると折れやすくなりますので、十分ご注意ください。電流が流れている回路では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
軸径(Φmm)
両頭機能
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50956228GTDB-10両頭ドライバービット(6.35mm角):65mm(+)No.1×1本、(+)No.2×2本、(+)No.3×1本、(-)6mm×1本 HSS鋼チタンコーティング六角軸ドリル刃:2.0mm、2.5mm、3.0mm、3.5mm、4.0mm×各1本6.35両頭, 片頭ビット:台湾S2+アルマイト(カラーリング部)、ドリル刃:HSS鋼(チタンコーティング)、ホルダー:PE
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50956228
2019-02-15
用途: DIY
サービス業

DIYにて利用。
チタンコーディングされたビットでこの本数はお得。
今の所折れずに使えてます。

対象商品 : 50956228
2018-09-29
用途: 電気製品の修理メンテナンス等
製造業

ホームセンターで買った安い電動ドライバーに使用しました。+2のビット1本しか付いてなく、+3が必要だったのでセット物のほうが良いかなと思い購入しました。
電動ドライバーは主に緩める時に使用してます。
まだ+のビットしか使用してませんが、電動ドライバーに付属していた物よりは、しっかりしてて丈夫そうです。
ドリルも機会があったら試してみたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする