曜日別特売

スポンジサンダー

スポンジサンダー - アークランドサカモトスポンジサンダー - アークランドサカモト
(1件のレビュー)

研磨力と耐久性に優れる。平面・曲面・隅など様々な研磨に対応。適度にコシのあるスポンジに直接研磨剤をコーティングしているので、平曲面・スミ部分の研磨に優れた性能を発揮します。研磨材にはセラミック砥粒を使用し、従来の研磨材に比べて耐久性・研削力ともに飛躍的に向上。塗装前作業には不適当。湿乾両用。

用途アルミのパテ取り・面取り、サビ取り全般粒度♯60材質スポンジ:ウレタン、研磨剤:セラミック・酸化アルミナ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50956334-
オープン
259
285(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50956334
2022-04-08
用途: 木工磨き

ボッシュさんの製品より少し皮膜が弱く
スポンジも硬く使いにくく思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする