極龍
チタンドリル・カラービット・ソケットセット
先端スリムでネジ穴が見やすい。段付きビットは幅の狭い場所での作業に適しています。一目でわかる、カラーリング付き。カラーリングでサイズの見分けが簡単。14.4V対応 (ドリル刃は不可)。
内容量
1セット
注意
※ご使用前にセット内容を点検し、変形やひび割れ等の異常がないか確認してください。各種ビット・ソケットビットは、ネジ・ボルト・ナットのサイズに合ったものをご使用ください。ハンマーなどで叩いて衝撃を加えないでください。ドリル刃は、インパクトドライバーでご使用の場合は、軸部破損の恐れがありますので、必ずインパクトのかからないようにご使用ください。ドリル刃は、鉄鋼・木材・軽合金・合成樹脂用です。用途以外、または熱処理を施した鋼材には使用しないでください。また、刃部は素手で触れないでください。2.0~3.0mmまでのドリル刃は、強く押しつけると折れやすくなりますので十分ご注意ください。作業直後のドリル刃またはビットは非常に高温になる場合がありますので、ヤケドにご注意ください。電流が流れている回路では使用しないでください。使用後は、ホコリ・湿気などを避け、きれいな状態で保管してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
軸径(Φmm)
両頭機能
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50956666
GTBSD-10
〔段付片頭ドライバービット6.35mm角:100mm(+)No.2〕、〔先端スリム両頭ドライバービット6.35mm角:85mm(+)No.2×(+)No.2/65mm(+)No.2×(-)6mm〕、〔ソケットビット:8、10、12mm〕、〔HSS鋼チタンコーティング六角軸ドリル刃:2.0、2.5、3.0、3.5mm〕
6.35
両頭, 片頭
ビット:台湾S2+アルマイト(カラーリング部)、ソケットビット:CR-V(ニッケルメッキ)、ドリル刃:HSS鋼(チタンコーティング)、ホルダー:PE
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください