曜日別特売
(5件のレビュー)

コンパクトで使いやすい、ショートタイプ。

種類ネイルハンマー全長(mm)約180呼び寸法8オンス質量(g)約360頭部長(mm)約100内容量1丁
注意
※安全保護具、安全メガネを必ず着用しご使用ください。金属製のものを叩く時は打撃面の中央で叩いてください。カド打ちはケガの原因となります。ガタツキやヒビなどがある場合はご使用をお控えください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50956788-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50956788
2023-08-16
用途: ペグ打ち用の携帯ハンマーとして
建設業・工事業

表面のクリア塗装が一部割れていました。使用上はなにも困りませんが・・

対象商品 : 50956788
2021-02-05
用途: 高所作業
金融・保険業

かさばらずポケットに入れてさぎょが出来ます 機能不足なしです、
コスパ以上です、

2020-09-29
用途: キャンプツーリング用テントのペグハンマーとして
その他業種

本物のペグハンマーより長さが短く安い。持っていく時、バッグのスペースの節約になる。

1が参考にしています
対象商品 : 50956788
2018-03-09
用途: 仕事先での修理

客先で不良品があったときなどの手直し客先の道具を借りるわけにもいかないので車の中に入れておくのに小さくて良い釘を抜くのに少々不便しかし大きさを考えるならば致し方がない値段が安くて良い

対象商品 : 50956788
2017-07-17
用途: テントのペグハンマーとして。
モミタイム

テント設営時に使用しています。今まで使っていたハンマーは柄が長く自転車に積むには少々大きくこちらの商品は全長18cm弱でコンパクト。作りも良く効率よく力が伝達されてます。おすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする