埋込USB給電用コンセント

埋込USB給電用コンセント - TERADA(寺田電機製作所)埋込USB給電用コンセント - TERADA(寺田電機製作所)埋込USB給電用コンセント - TERADA(寺田電機製作所)埋込USB給電用コンセント - TERADA(寺田電機製作所)
(1件のレビュー)

2ポート配置のため、iPhoneやスマートフォンを2台同時に充電可能。
MAX2.4A出力なので、各社タブレットの急速充電が可能。
コンセントメーカー各社の金具・コンセントプレートに対応。

用途住宅でのご利用はもちろん、カフェやレストラン、空港、ホテルなど、ビジネスマンや外国人旅行客が多く利用する施設に最適。内容量1個
注意
※給電する機器の位置よりも上になるように、取り付けることをお勧めします。
※取付部の奥行は55mm以上を推奨いたします。
※定格電圧・定格電流を超えた条件で施工しないでください。発熱して焼損や火災の原因となります。
※電線の端子接続は、適合電線をストリップゲージに合わせて被覆を剥き、置くまで確実に差し込んでください。差込不十分な場合、発熱して焼損や火災の原因となります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種類
定格電圧(V)
定格電流(A)
USBポート
コネクタ形状
周波数(Hz)
定格出力
適合電線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48932467USB-R3701W埋込コンセント1000.5(MAX)2口Aタイプ50/60DC5.0V・2.4AVVFΦ1.6、VVFΦ2.0
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53023146USB-R3701DG埋込-----DC5.0V 2.4A-
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
53023155USB-R3701BK埋込-----DC5.0V 2.4A-
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48932467
2018-02-02
用途: 部屋のリフォーム
運輸・通信業

普通のコンセントで簡単にスマフォやiPadにケーブルだけで充電でき周りがスッキリする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする