オオサキメディカル
オリーゼ
使いやすいサイズにカットした、医療ガーゼタイプ1の処置用ガーゼです。
寸法(cm)
30×30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000003
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1包(300枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
折数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51260746
00014102
平
オープン
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
当日出荷
51260755
00014110
2ツ折
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
51260764
00014103
4ツ折
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
当日出荷
51260773
00014106
8ツ折
オープン
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください