曜日別特売

ディスポーゼ

ディスポーゼ - オオサキメディカルディスポーゼ - オオサキメディカルディスポーゼ - オオサキメディカルディスポーゼ - オオサキメディカルディスポーゼ - オオサキメディカル
(2件のレビュー)

乱糸が出ないよう裁断面を内側に折りたたんだ、医療ガーゼタイプ2の8ply処置用ガーゼです。

材質綿100%折数8ply医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000003医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(200枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5126081600015000No.105×5(仕上りサイズ)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
5126082500015001No.205×7.5(仕上りサイズ)
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
5126083400015002No.307.5×7.5(仕上りサイズ)
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
5126084300015003No.407.5×10(仕上りサイズ)
オープン
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
5126085200015004No.5010×10(仕上りサイズ)
オープン
3,698
4,068(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51260834
2022-08-18
用途: 医療用として
医療・福祉・介護関連業

腎瘻に使用しています。このサイズ(7.5×7.5㎝)が丁度良いです。

対象商品 : 51260825
2020-04-26
用途: 傷のカバーに
その他業種

バンドエイドでは覆いきれない傷に使用するために購入しました。カットされているので、使いやすそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする