曜日別特売

滅菌Yカットガーゼ

滅菌Yカットガーゼ - オオサキメディカル滅菌Yカットガーゼ - オオサキメディカル
(7件のレビュー)

気管カニューレなどを挟み込めるようY型に切込みを入れた、処置用ガーゼです。
粘性の液体の吸収性に優れたガーゼタイプと、脱落繊維の少ない不織布タイプがあります。
厚みがあるため吸収性・クッション性に優れ、気管カニューレ挿入部の保護に最適です。
19081・19080は、特殊カット加工により、裁断部の乱糸が出にくくなっています。

医薬品医療機器等法一般医療機器
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
折数
寸法(cm)
種別
材質
医療機器承認・認証・届出番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51261062000190811箱(50袋)12ply7.5×7.5(仕上りサイズ)SD3012-1綿100%医療機器届出番号:23B2X10001000004
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
51261078000190801箱(50袋)16ply7.5×7.5(仕上りサイズ)SD3016-1綿100%医療機器届出番号:23B2X10001000004
オープン
2,298
2,528(税込)
5日以内出荷
返品不可
51261087000190781箱(50袋)8ply7.5×7.5(仕上りサイズ)SCC308-1綿100%のセルロース繊維からなる不織布医療機器届出番号:23B2X10001000083
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月7日
51261096000190791箱(50袋)16ply7.5×7.5(仕上りサイズ)SCC3016-1綿100%のセルロース繊維からなる不織布医療機器届出番号:23B2X10001000083
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
51261105000191201箱(1枚×50袋)8ply7.5×10(仕上りサイズ)SCC408-1綿100%のセルロース繊維からなる不織布医療機器届出番号:23B2X10001000083
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-19
用途: ノドの手術(気管切開)後、カニューレの緩衝とタン等の吸収
不動産業

サイズや質感は病院で使っている物と同じで、コストが、大変安い。

2025-08-07
用途: 気管切開用
その他業種

ガーゼの時は、繊維が出てきて気管に入らないか心配していましたが、不織布にしたら、繊維も出ず安心して使用しています。

対象商品 : 51261078
2022-04-05
用途: 胃ろう用

胃ろうの管周りに使用。切り込みが入っていて使いやすい。厚さもちょうど良く、扱いやすい。衛生的で気持ち良い。何回もリピしています。

対象商品 : 51261087
2020-07-28
用途: 呼吸器
製造業

今まではドラックストアでガーゼを買って自分でYにカットしてましたが、こちらの商品はYカットされてるので、とても楽で使い勝手がいいので気に入ってます。又無くなったら利用させて頂きたいです。

対象商品 : 51261087
2020-04-18
用途: 胃瘻部
医療・福祉・介護関連業

低価格だったので少し心配でしたが、
肌触りが良くて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 51261087
2018-08-31
用途: 瘻口の保護
医療・福祉・介護関連業

滅菌済みで個包装、毛羽立ちが無いため創にも繊維が残らず、大変重宝しています。しかも安価でとても満足です。

対象商品 : 51261096
2020-06-30
用途: 呼吸器
運輸・通信業

以前までは、ガーゼのモノを使っていましたが、ガーゼの繊維がほのけてきて傷口にくっついてしまっていましたが不織布にしてみたらそれがなくなりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする