曜日別特売

滅菌OPガーゼX黒線

滅菌OPガーゼX黒線 - オオサキメディカル滅菌OPガーゼX黒線 - オオサキメディカル滅菌OPガーゼX黒線 - オオサキメディカル

滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、滅菌済OPガーゼXです。
X線造影糸を織込んだ、手術用ガーゼです。
万一体内に遺残した場合にも、レントゲン撮影により位置が特定できます。
1枚(30cm×30cm)あたりの重量(約3g)が一定で、出血量の測定に最適です。
青線、黒線の2種類のX線造影糸があります。

材質(ガーゼ)綿100%、(黒線)ポリスチレン系熱可塑性エラストマー・硫酸バリウム・カーボンブラック折数4ツ折寸法(cm)30×30医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000066医薬品医療機器等法一般医療機器
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51261272000100731箱(10枚×30袋)黒線 TS4-10
オープン
9,990
10,989(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261288000100741箱(20枚×15袋)黒線 TS4-20
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261297000100751箱(30枚×10袋)黒線 TS4-30
オープン
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする