オオサキメディカル
トロックス
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:23B2X10001000024
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※X線造影糸を直接挟むと、切れたり、抜け落ちて体内に遺残する恐れがあるため、X線造影糸以外のガーゼ部分を挟んでください。
※X線造影糸に電気メスなどを近づけると、切れたり、発火する恐れがあるため注意してください。
※Ⅱ-Dタイプのカートリッジ・アタッチメントには造影剤が配合されていないため、レントゲン撮影には写りません。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
折数
寸法(mm)
種別
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51258296
00023712
1箱(5枚×20袋)
1ply
30×150
Ⅱ-Cタイプ
3×15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51258305
00023723
1箱(5枚)
4ply
30×200
Ⅱ-Lタイプ 3c
3×20
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261482
00023700
1箱(5枚×20袋)
4ply
30×150
Aタイプ
3×15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261498
00023701
1箱(2枚×20袋)
8ply
50×75
Bタイプ
5×7.5
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261507
00023702
1箱(5枚×20袋)
1ply
30×150
Cタイプ
3×15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261516
00023710
1箱(5枚×20袋)
4ply
30×150
Ⅱ-Aタイプ
3×15
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261525
00023711
1箱(2枚×20袋)
8ply
50×70
Ⅱ-Bタイプ
5×7
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
6日以内出荷
返品不可
51261534
00023713
1箱(3本×20袋)
4ply
25×150
Ⅱ-Dタイプ
2.5×15
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください