曜日別特売

パール綿球

パール綿球 - オオサキメディカルパール綿球 - オオサキメディカルパール綿球 - オオサキメディカルパール綿球 - オオサキメディカルパール綿球 - オオサキメディカルパール綿球 - オオサキメディカルパール綿球 - オオサキメディカル
(1件のレビュー)

薬液の使用量が10%~15%節約できる、経済的な綿球です。
合成樹脂接着剤を一切使用せず、特殊表面加工により綿球の毛羽を抑えてあるため、脱落繊維が少なく創傷部に綿残りしません。
薬液含浸後も保形性に優れているため、球状の型くずれがほとんどありません。
綿球同士が絡み合わず、小分け作業の省力化が図れます。

医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X10001000031医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1袋(50g)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
サイズ
直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5125873431420綿100%にフィブリル化セルロース噴霧No.77
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
返品不可
5125874300031400綿100%にフィブリル化セルロース噴霧No.1010
オープン
539
593(税込)
当日出荷
5126242600031401綿100%にフィブリル化セルロース噴霧No.1414
オープン
619
681(税込)
6日以内出荷
5126243531402綿100%にフィブリル化セルロース噴霧No.2020
オープン
569
626(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月13日
5126244431403綿100%にフィブリル化セルロース噴霧No.2525
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
返品不可
5126245331405綿100%にフィブリル化セルロース噴霧No.3030
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
5125875231407綿100%にフィブリル化セルロース噴霧No.4040
オープン
589
648(税込)
5日以内出荷
返品不可
5126246231554綿100%にフィブリル化セルロース噴霧No.5050
オープン
419
461(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126247831616綿100%にフィブリル化セルロース噴霧、(紐)綿100%No.20T20(紐付)
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126248731404綿100%にフィブリル化セルロース噴霧、(紐)綿100%No.25T25(紐付)
オープン
829
912(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126249631406綿100%にフィブリル化セルロース噴霧、(紐)綿100%No.30T30(紐付)
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
5126250531659綿100%にフィブリル化セルロース噴霧、(紐)綿100%No.40T40(紐付)
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51262426
2017-10-23
用途: 節分の鬼のお面(髪の毛)
株式会社MonotaRO

本来の使用方法とは異なりますが、節分の鬼のお面を製作する際に髪の毛としてお面に貼り付けて染色します。水彩絵の具で染色でき、乾燥も速いので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脱脂綿・綿球・綿棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする