曜日別特売

クリーンネット

クリーンネット - オオサキメディカルクリーンネット - オオサキメディカルクリーンネット - オオサキメディカルクリーンネット - オオサキメディカルクリーンネット - オオサキメディカルクリーンネット - オオサキメディカルクリーンネット - オオサキメディカルクリーンネット - オオサキメディカル
(1件のレビュー)

チューブ状の伸縮性ネットホータイです。
伸縮性に優れているため患部にフィットし、処置用ガーゼや湿布などをスピーディに固定できます。
用途に合わせてカットすることができます。

長さ(m)25(伸長時)包帯種類伸縮包帯、ネット包帯内容量1巻
全7種類を絞り込む
幅(cm)
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51259468000406000.8
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
51259477000406012
オープン
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
51265165000406022.5
オープン
2,698
2,968(税込)
6日以内出荷
返品不可
51265174000406033.5
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
51265183000406045
オープン
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
51265192000406057
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
51265208000406067.5
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51259468
2018-09-20
用途: 指の包帯として
サービス業

自由にカットして使える便利さがとても良い。素早くできる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする