あかちゃんにやさしいおしりふき

あかちゃんにやさしいおしりふき - オオサキメディカルあかちゃんにやさしいおしりふき - オオサキメディカル

「エコテックス規格100」をクリアした敏感肌のあかちゃんにもやさしい、おしりふきコットンです。
細い繊維で汚れを絡めとり、キレイに拭き取りができます。
ソフトな肌触りで毛羽立ちにくく、繊維残りがほとんどありません。
拭き取りやすい手のひらサイズ(8cm×12cm)で、2ツ折にしても十分な大きさです。
80枚入はチャック付で清潔に保管でき、携帯にも便利です。

規格エコテックス規格100寸法(cm)8×12
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51266617000847001個(80枚)
オープン
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
51266626000847011箱(430枚)
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベビーケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする