曜日別特売

ABS製ヘルメット 大サイズ

ABS製ヘルメット 大サイズ - ミドリ安全ABS製ヘルメット 大サイズ - ミドリ安全

頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです。頭部から側面に回り込む、力強くシャープなリブ形状が帽体の強度バランスを向上させ、衝撃を分散します。後頭部保護形状です。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。

用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)サイズ頭周り58cm~65cmの大サイズ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
ひもタイプ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48941734SC-11BLLTRA-KP-Yイエロー飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用ワンタッチ825-8228410
6,600
5,598
6,158(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48941743SC-11BLLTRA-Wホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用ワンタッチ825-8229385
6,000
5,198
5,718(税込)
8日以内出荷
返品不可
48941752SC-11BLLTRA-Yイエロー飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用ワンタッチ825-8230385
6,000
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする