ミドリ安全
FRP製ヘルメット MP型
(1件のレビュー)
サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
用途
飛来・落下物用
仕様
RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構
トラスコ品番
819-0362
長さ(mm)
262
幅(mm)
221
高さ(mm)
150
質量(g)
390
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ひもタイプ
頭囲(cm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48942547
SC-MRA-BK
ブラック
ワンタッチ
55~62
MP型
¥
3,600
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください