曜日別特売

FRP製ヘルメット 全周ツバ付タイプ

FRP製ヘルメット 全周ツバ付タイプ - ミドリ安全FRP製ヘルメット 全周ツバ付タイプ - ミドリ安全

上からの落下物等を避けながら、帽体にためない形状です。全周にツバがあり、側圧強度に優れたヘルメットです。

用途掘削工事、管工事等の落下物、水漏れ等のある現場、飛来・落下物・墜落時保護用仕様RAバンド/M型ワンタッチあごバンド/脱げ防止機構長さ(mm)290幅(mm)237高さ(mm)147質量(g)375内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
使用区分
ひもタイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48942556SC-W1RA-KP-LY-レモンイエロー飛来・落下物用、墜落時保護用ワンタッチ
5,3003,998
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
48942565SC-W1RA-KP-SW-スーパーホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用ワンタッチ
5,3003,998
3,998
4,398(税込)
30日以内出荷
返品不可
73373435SC-W1RA-KP-LY【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)レモンイエロー飛来・落下物用、墜落時保護用ワンタッチ
5,3003,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
残り7点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする