FRP製ヘルメット 大サイズ

FRP製ヘルメット 大サイズ - ミドリ安全FRP製ヘルメット 大サイズ - ミドリ安全

頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。熱場作業に適しています。

用途飛来・落下物・墜落時保護用サイズ頭周り58cm~65cmの大サイズ内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
ひもタイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48942373SC-MLLTRA-KP-Wホワイト飛来・落下物用、墜落時保護用ワンタッチ
5,300
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
48942382SC-MLLTRA-KP-Yイエロー飛来・落下物用、墜落時保護用ワンタッチ
5,300
4,498
4,948(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
48942398SC-MLLTRA-Wホワイト飛来・落下物用ワンタッチ
4,700
4,298
4,728(税込)
30日以内出荷
返品不可
48942407SC-MLLTRA-Yイエロー飛来・落下物用ワンタッチ
4,700
4,298
4,728(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする