ミドリ安全
PC製ヘルメット 大サイズ
頭周りの大きめな人でもしっかり被れる大サイズヘルメットです。サイズ合せが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。
ひもタイプ
ワンタッチ
サイズ
頭周り58cm~65cmの大サイズ
内容量
1個
全6種類を絞り込む
色
ホワイト
ライトイエロー
質量(g)
415
420
440
445
使用区分
選択してください
飛来・落下物・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
飛来・落下物用、電気用
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
衝撃吸収ライナー
トラスコ品番
質量(g)
使用区分
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48941795
SC-11PLLTRA-KP-LY
ライトイエロー
あり
825-8231
440
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
¥
7,400
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48941804
SC-11PLLTRA-LY
ライトイエロー
-
825-8232
420
飛来・落下物用、電気用
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48941813
SC-11PLLTRA-W
ホワイト
-
825-8233
420
飛来・落下物用、電気用
¥
6,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
22日以内出荷
返品不可
48942425
SC-MPCTLLRA-LY
ライトイエロー
-
825-8243
415
飛来・落下物用、電気用
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48942434
SC-MPCLLTRA-W
ホワイト
-
825-8244
415
飛来・落下物・電気絶縁用(使用電圧7000V以下)
¥
4,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48942416
SC-MPCTLLRA-KP-LY
ライトイエロー
あり
825-8242
445
飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください