曜日別特売

PC製ヘルメット(透明バイザータイプ)

PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全PC製ヘルメット(透明バイザータイプ) - ミドリ安全

クリアバイザーが上方視界を確保し、視界不良によるストレスや事故を低減します。高さを抑えたトップガードが、作業時のぶつけ・ひっかけを防ぎます。やや末広がりな帽体デザインがヘルメット内の空気の出入りをしやすくし、ムレや熱のこもりを防ぎます。取り外しが簡単な新型内装で、力を入れずに内装の脱着ができます。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。

用途飛来・落下物・墜落時保護・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)衝撃吸収ライナーありひもタイプワンタッチ頭囲(cm)55~62仕様衝撃吸収ライナー付/RAバンド/M型ワンタッチあごバンド長さ(mm)290幅(mm)224高さ(mm)143質量(g)440使用区分飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用内容量1個
注意
※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48941847SC-13PCLRA-KP-BL/BLブルー/ブルー
7,000
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
48941856SC-13PCLRA-KP-BL/GRブルー/グリーン
7,000
4,598
5,058(税込)
30日以内出荷
返品不可
48941865SC-13PCLRA-KP-BL/Sブルー/スモーク
7,000
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
48941874SC-13PCLRA-KP-GR/BLグリーン/ブルー
7,000
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
48941883SC-13PCLRA-KP-GR/GRグリーン/グリーン
7,000
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
48941892SC-13PCLRA-KP-GR/Sグリーン/スモーク
7,000
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
48941908SC-13PCLRA-KP-W/BLホワイト/ブルー
7,000
4,598
5,058(税込)
20日以内出荷
返品不可
48941917SC-13PCLRA-KP-W/GRホワイト/グリーン
7,000
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
48941926SC-13PCLRA-KP-W/ORホワイト/オレンジ
7,000
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
48941935SC-13PCLRA-KP-W/Sホワイト/スモーク
7,000
4,598
5,058(税込)
当日出荷
返品不可
48941944SC-13PCLRA-KP-Y/ORイエロー/オレンジ
7,000
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
48941953SC-13PCLRA-KP-Y/Sイエロー/スモーク
7,000
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする