PE製ヘルメット(MPタイプ)

PE製ヘルメット(MPタイプ) - ミドリ安全PE製ヘルメット(MPタイプ) - ミドリ安全PE製ヘルメット(MPタイプ) - ミドリ安全PE製ヘルメット(MPタイプ) - ミドリ安全PE製ヘルメット(MPタイプ) - ミドリ安全PE製ヘルメット(MPタイプ) - ミドリ安全

耐薬品性に優れたポリエチレン製ヘルメットです。溶剤や薬品が付着する職場や塗装作業に最適で、電気作業にも対応します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットするRAバンド仕様です。脱げ防止機構(アゴ紐を固定する耳紐)が、前後からの衝撃によるヘルメットのズレや脱落を防ぎます。

用途飛来・落下物・電気用、電気絶縁用(使用電圧7000V以下)種類MPタイプ長さ(mm)261幅(mm)222高さ(mm)146頭囲(cm)55~62ひもタイプワンタッチ内容量1個
注意
※全ての溶剤・薬品に対応するものではありません。※熱職場では使用しないでください。※電気用で使う際には定期自主検査が必要になります。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用区分
頭囲(cm)
衝撃吸収ライナー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48942443SC-MPERA-BL飛来・落下物用、電気用55~62-ブルー
3,400
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
48942452SC-MPERA-CR飛来・落下物用、電気用55~62-クリーム
3,400
2,298
2,528(税込)
30日以内出荷
返品不可
48942468SC-MPERA-KP-BL飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用55~62ありブルー
4,000
2,298
2,528(税込)
25日以内出荷
返品不可
48942477SC-MPERA-KP-CR飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用55~62ありクリーム
4,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
48942486SC-MPERA-KP-MG飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用55~62ありモスグリーン
4,000
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
48942495SC-MPERA-KP-OR飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用55~62ありオレンジ
4,000
2,298
2,528(税込)
25日以内出荷
返品不可
48942504SC-MPERA-KP-W飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用55~62ありホワイト
4,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
48942513SC-MPERA-KP-Y飛来・落下物用、墜落時保護用、電気用55~62ありイエロー
4,000
2,298
2,528(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月17日
48942522SC-MPERA-MG飛来・落下物用、電気用55~62-モスグリーン
3,400
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
48942538SC-MPERA-OR飛来・落下物用、電気用55~62-オレンジ
3,400
1,998
2,198(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする