ゴム底安全靴 中編上 V262N

ゴム底安全靴 中編上 V262N - ミドリ安全ゴム底安全靴 中編上 V262N - ミドリ安全ゴム底安全靴 中編上 V262N - ミドリ安全

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

用途運輸業、倉庫業、建設業などブラック足幅EEE形状ミドルカット種類安全靴JIS規格JIS T8101 C1/S/BO耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプ革靴内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48943186V262N-23.023
14,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943195V262N-23.523.5
14,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943204V262N-24.024
14,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48943213V262N-24.524.5
14,200
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
48943222V262N-25.025
14,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943238V262N-25.525.5
14,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48943247V262N-26.026
14,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48943256V262N-26.526.5
14,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
48943265V262N-27.027
14,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
48943274V262N-27.527.5
14,200
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48943283V262N-28.028
14,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
48943292V262N-28.528.5
14,200
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする