曜日別特売

ゴム底安全靴 半長靴 HS400N

ゴム底安全靴 半長靴 HS400N - ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 HS400N - ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 HS400N - ミドリ安全

靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐久性JIS規格JIS T8101 C1/S/BO耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴内容量1足
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48937613HS400N-24.524.5EEEブラック
オープン
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
48937622HS400N-25.025EEEブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
48937638HS400N-25.525.5EEEブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
48937647HS400N-26.026EEEブラック
オープン
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
48937656HS400N-26.526.5EEEブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
返品不可
48937665HS400N-27.027EEEブラック
オープン
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
48937674HS400N-28.028EEEブラック
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
返品不可
48937604HS400N-24.0243Eブラック
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする