曜日別特売

ゴム底安全靴 半長靴 V2400N

ゴム底安全靴 半長靴 V2400N - ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 V2400N - ミドリ安全ゴム底安全靴 半長靴 V2400N - ミドリ安全

従来品から甲革・中敷などを改良し、履き心地が向上しました。靴底は油や薬品に強い合成ゴム底のためハードな職場に最適です。靴底を成形する際にゴム底とアッパーを同時に圧着するため耐久性に優れています。足先の圧迫や衝撃から足先を守るベーシックな鋼製先芯を使用しています。

用途運輸業、倉庫業、建設業など形状ハイカット質量(kg)1種類安全靴機能耐熱JIS規格JIS T8101 C1/S/BO材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1靴タイプ半長靴内容量1足
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48942863V2400N-23.523.5EEEブラック
19,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
48942872V2400N-24.024EEEブラック
19,000
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
48942888V2400N-24.524.5EEEブラック
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
返品不可
48942897V2400N-25.025EEEブラック
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48942906V2400N-25.525.5EEEブラック
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48942915V2400N-26.026EEEブラック
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48942924V2400N-26.526.5EEEブラック
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48942933V2400N-27.027EEEブラック
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48942942V2400N-27.527.5EEEブラック
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48942958V2400N-28.028EEEブラック
19,000
16,980
18,678(税込)
当日出荷
48942854V2400N-23.023EEEブラック
19,000
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
48942967V2400N-28.528.5EEEブラック
19,000
16,980
18,678(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

JIS規格安全靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする