曜日別特売

スラックス クリーンウェア

スラックス クリーンウェア - ミドリ安全スラックス クリーンウェア - ミドリ安全スラックス クリーンウェア - ミドリ安全

スラックスのクリーンウエアです。

用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス1000対応/帯電防止仕様/JIS T8118に準拠/腰裏付内容量1着
全21種類を絞り込む
サイズ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48935312CM3208B-3Lブルー3L92-97
7,200
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
48935328CM3208B-4Lブルー4L98-103
7,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
48935346CM3208B-LブルーL80-85
7,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
48935355CM3208B-LLブルーLL86-91
7,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
48935364CM3208B-MブルーM74-79
7,200
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
48935373CM3208B-SブルーS68-73
7,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48935382CM3208N-3Lネイビー3L92-97
7,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
48935398CM3208N-4Lネイビー4L98-103
7,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
48935407CM3208N-5Lネイビー5L104-109
7,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48935416CM3208N-LネイビーL80-85
7,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
返品不可
48935425CM3208N-LLネイビーLL86-91
7,200
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48935434CM3208N-MネイビーM74-79
7,200
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
48935443CM3208N-SネイビーS68-73
7,200
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
48935452CM3208W-3Lホワイト3L92-97
7,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48935468CM3208W-4Lホワイト4L98-103
7,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
48935477CM3208W-5Lホワイト5L104-109
7,200
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
48935486CM3208W-LホワイトL80-85
7,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
48935495CM3208W-LLホワイトLL86-91
7,200
5,898
6,488(税込)
翌々日出荷
返品不可
48935504CM3208W-MホワイトM74-79
7,200
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
48935513CM3208W-SホワイトS68-73
7,200
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
48935337CM3208B-5Lブルー5L104-109
7,200
6,598
7,258(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする