ニトリル使い捨て手袋 粉付

ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全ニトリル使い捨て手袋 粉付 - ミドリ安全
(4件のレビュー)

全面滑り止め加工で優れたグリップ力が魅力です。抜群の強度とフィット性です。柔らかい素材で疲れにくいです。

用途食品加工、食品スーパー、給食センターなどブルー全長(cm)24粉有無粉あり食品衛生法適合
全10種類を絞り込む
サイズ
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
サイズ
トラスコ品番
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64054455VERTE-752K-L1箱(100枚)L821-96628.521.2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
64054464VERTE-752K-LL1箱(100枚)LL821-96638.623.2
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
64054473VERTE-752K-M1箱(100枚)M821-96648.419
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
64054489VERTE-752K-S1箱(100枚)S821-96657.717
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
64054498VERTE-752K-SS1箱(100枚)SS821-96667.615
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
48944997VERTE-752K-L1箱L821-96628.521.2
3,488
取扱い終了
48945006VERTE-752K-LL1箱LL821-96638.623.2
3,488
取扱い終了
48945015VERTE-752K-M1箱M821-96648.419
3,488
取扱い終了
48945024VERTE-752K-S1箱S821-96657.717
3,488
取扱い終了
48945033VERTE-752K-SS1箱SS821-96667.615
3,488
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48945015
2020-08-03
用途: 農作業時
拳剛館その他業種

非常に丈夫ではめやすく安いものとは比較できず今後もつかいたいものです

対象商品 : 48945015
2020-07-30
用途: 塗装作業時、シンナーにて塗装ガン洗浄に使用
奥沢眼科医院

装着しやすく、またシンナーに溶けにくい為、作業効率が上がった

対象商品 : 48945015
2018-07-20
用途: 自動車整備 他色々と
自動車・二輪車・自転車関連業

耐久性は並程度で、値段相応だと思いますが、
着け心地や、表面の強すぎないザラザラ感が気に入ってます!
今のところは、コレがベストです!

対象商品 : 48944997
2017-08-10
用途: 車両整備作業
自動車・二輪車・自転車関連業

夏場の作業には粉付きを使用しています。耐久性は作業内容にもよりますが、まぁまぁです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ニトリルゴム手袋の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/628/
2022-12-15
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする