曜日別特売

ベルデクセル T/C帯電防止ツナギ服 ブルー

ベルデクセル T/C帯電防止ツナギ服 ブルー - ミドリ安全

袖部の新立体裁断構造により、360度ストレスのない快適な腕の動きを実現しました。(意匠登録済)腕を上げた時に引きつれを起こしにくいです。後腰部に伸縮メッシュを施すことで、前後斜めの屈伸の動きをスムーズにしました。 股下部分にマチを入れ、開脚姿勢を取った際の引きつれを防止するフル開脚仕様です。(特許取得)

用途建設業、製造業、運輸業、点検・整備、物流、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃ブルー仕様帯電防止作業服JIS適合品種別長袖ツナギ服機能帯電防止袖丈長袖内容量1着
注意
※海外生地、染色のため、若干の色ブレが発生することがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48943563VE 413-3L3L
14,600
取扱い終了
48943572VE 413-LL
14,600
取扱い終了
48943588VE 413-LLLL
14,600
取扱い終了
48943597VE 413-MM
14,600
取扱い終了
48943606VE 413-SS
14,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする