ヘルメット収納箱

ヘルメット収納箱 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

組み立て式のヘルメット保管箱です。ヘルメットを5~6個収納できます。

用途ヘルメットの収納、保管ホワイト仕様組み立て式トラスコ品番825-8854長さ(mm)270幅(mm)320質量(kg)1掛数(個)5~6縦(mm)500収納数5~6個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48938645METBOX LIGHT
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48938645
2017-05-25
用途: 非常用ヘルメット入れ

見栄えは良いが、防水性、密閉性がない割に高価。3000円以内であれば更に購入したい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする