ミドリ安全
一般型クリーンウェア C1031
一般的なクリーンウエアです。
用途
作業者からの発塵とESD防止対策。
仕様
Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用
規格
帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
内容量
1着
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48933474
C1031B-3L
ブルー
3L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933483
C1031B-4L
ブルー
4L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933492
C1031B-5L
ブルー
5L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933508
C1031B-L
ブルー
L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933517
C1031B-LL
ブルー
LL
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933526
C1031B-M
ブルー
M
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933535
C1031B-S
ブルー
S
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933544
C1031B-SS
ブルー
SS
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933553
C1031G-3L
グリーン
3L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933562
C1031G-4L
グリーン
4L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48933578
C1031G-5L
グリーン
5L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933587
C1031G-L
グリーン
L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48933596
C1031G-LL
グリーン
LL
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48933605
C1031G-M
グリーン
M
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933614
C1031G-S
グリーン
S
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933623
C1031G-SS
グリーン
SS
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933632
C1031GY-3L
グレー
3L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48933648
C1031GY-4L
グレー
4L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933657
C1031GY-5L
グレー
5L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933666
C1031GY-L
グレー
L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌日出荷
返品不可
48933675
C1031GY-LL
グレー
LL
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933684
C1031GY-M
グレー
M
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933693
C1031GY-S
グレー
S
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933702
C1031GY-SS
グレー
SS
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933718
C1031N-3L
ネイビー
3L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933727
C1031N-4L
ネイビー
4L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933736
C1031N-5L
ネイビー
5L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933745
C1031N-L
ネイビー
L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933754
C1031N-LL
ネイビー
LL
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933763
C1031N-M
ネイビー
M
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933772
C1031N-S
ネイビー
S
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48933788
C1031N-SS
ネイビー
SS
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933797
C1031W-3L
ホワイト
3L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933806
C1031W-4L
ホワイト
4L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
10日以内出荷
返品不可
48933815
C1031W-5L
ホワイト
5L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933824
C1031W-L
ホワイト
L
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933833
C1031W-LL
ホワイト
LL
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933842
C1031W-M
ホワイト
M
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
48933858
C1031W-S
ホワイト
S
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933867
C1031W-SS
ホワイト
SS
¥
9,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください