曜日別特売

簡易防水 防寒作業靴

簡易防水 防寒作業靴 - ミドリ安全簡易防水 防寒作業靴 - ミドリ安全
(2件のレビュー)

水が染み込みにくい簡易防水仕様です。靴底は雪がつまりにくく、屈曲性に優れ、濡れた床でも滑りにくい寒冷地に最適な構造です。雪が靴内に侵入するのを防ぐ袋ベロ仕様です。さびない、冷えにくいワイド樹脂先芯入りです。

用途寒冷地での作業標準質量(g/片足)535(26cm)足幅EEE形状ミドルカット種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(アッパー)人工皮革材質(ソール)EVA/合成ゴム材質(先芯)ワイド樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1中敷不織布カップインソール(抗菌・防臭)甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー内容量1足
注意
※冬季限定発売商品
全24種類を絞り込む
サイズ(cm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48939984MPS-15023ブラック
14,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
48939993MPS-15023.5ブラック
14,200
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
48939862MPS-15023ブルー
10,800
取扱い終了
48939878MPS-15023.5ブルー
10,800
取扱い終了
48939887MPS-15024ブルー
10,800
取扱い終了
48939896MPS-15024.5ブルー
10,800
取扱い終了
48939905MPS-15025ブルー
10,800
取扱い終了
48939914MPS-15025.5ブルー
10,800
取扱い終了
48939923MPS-15026ブルー
10,800
取扱い終了
48939932MPS-15026.5ブルー
10,800
取扱い終了
48939948MPS-15027ブルー
10,800
取扱い終了
48939957MPS-15027.5ブルー
10,800
取扱い終了
48939966MPS-15028ブルー
10,800
取扱い終了
48939975MPS-15029ブルー
10,800
取扱い終了
48940002MPS-15024ブラック
14,200
取扱い終了
返品不可
48940018MPS-15024.5ブラック
14,200
取扱い終了
48940027MPS-15025ブラック
14,200
取扱い終了
48940036MPS-15025.5ブラック
14,200
取扱い終了
48940045MPS-15026ブラック
14,200
取扱い終了
48940054MPS-15026.5ブラック
14,200
取扱い終了
48940063MPS-15027ブラック
14,200
取扱い終了
48940072MPS-15027.5ブラック
14,200
取扱い終了
48940088MPS-15028ブラック
10,800
取扱い終了
48940097MPS-15029ブラック
14,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48940054
2019-02-18
用途: 屋外での作業
有限会社文化シヤッター魚津販売建設業・工事業

予想以上に滑りません!そして暖かく快適です。
改善点を強いて言うなら、ハイカットブーツ
なので履く時に踵部分辺りに指でつまむ(持つ)
所があればいいのでは。

1が参考にしています
対象商品 : 48940027
2019-02-26
用途: 現場管理
建設業・工事業

マジックテープなので脱ぎ履くが楽です。
軽いので動きが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする