ミドリ安全
軽作業帽 SCL-300A
水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ベンド形状のバイザーが視界を確保します。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
用途
軽作業での頭部保護
頭囲(cm)
53~62
仕様
軽量RAバンド
長さ(mm)
275
幅(mm)
210
高さ(mm)
146
質量(g)
208
内容量
1個
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。※あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48942154
SCL-300A-GN
グリーン
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
30日以内出荷
返品不可
48942163
SCL-300A-GY
グレー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
48942172
SCL-300A-NV
ネイビー
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
30日以内出荷
48942188
SCL-300A-OR
オレンジ
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48942197
SCL-300A-Y
イエロー
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください