曜日別特売

軽作業帽 通気孔付 SCL-100A

軽作業帽 通気孔付 SCL-100A - ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-100A - ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-100A - ミドリ安全軽作業帽 通気孔付 SCL-100A - ミドリ安全
(2件のレビュー)

重さは約165g、超軽量です。水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。ムレを軽減する通気孔付です。サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。かぶり心地を追求した内装デザインです。

用途軽作業での頭部保護頭囲(cm)53~62仕様通気孔付/軽量RAバンド長さ(mm)264幅(mm)194高さ(mm)119質量(g)165内容量1個
注意
※国家検定規格品を使用すべき環境では使用できません。※あごひも(SCL用耳あご紐)は別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48942127SCL-100A-GNグリーン
2,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48942136SCL-100A-GYグレー
2,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
48942145SCL-100A-PKピンク
2,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48942145
2023-04-26
用途: 超軽くて安定感あり
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ

超軽くて安定感あり かぶると案外深いのであご紐なしでもいけます。

対象商品 : 48942136
2020-08-26
用途: 機械組立時
理生エンジニアリング株式会社製造業

機械組み立て時に使用してます。このヘルメットだと帽子を被る程度の重さ感なので良いと思います。通気性がよいので快適です。コスト的にも良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする