曜日別特売

高通気性超静電クリーンウェア

高通気性超静電クリーンウェア - ミドリ安全高通気性超静電クリーンウェア - ミドリ安全

超静電性素材に従来の3倍の通気性と柔軟性を加えました。斜めファスナー採用で、製品不良の原因となる前面からの塵埃漏洩を防ぎます。

用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス10対応/袖口、裾口二重構造/空気孔付/パイピング縫製/男女兼用規格帯電防止仕様:IEC 61340-5-1に準拠、JIS T8118に準拠内容量1着
注意
※写真のフード、手袋、靴は別売りです。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48933316C1001B-3Lブルー3L
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933325C1001B-4Lブルー4L
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48933334C1001B-5Lブルー5L
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933343C1001B-LブルーL
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933352C1001B-LLブルーLL
17,500
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
48933368C1001B-MブルーM
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933377C1001B-SブルーS
17,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
48933386C1001B-SSブルーSS
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933395C1001W-3Lホワイト3L
17,500
16,980
18,678(税込)
翌日出荷
返品不可
48933404C1001W-4Lホワイト4L
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933413C1001W-5Lホワイト5L
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933422C1001W-LホワイトL
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933438C1001W-LLホワイトLL
17,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
48933447C1001W-MホワイトM
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933456C1001W-SホワイトS
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
48933465C1001W-SSホワイトSS
17,500
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする