ミドリ安全
静電気拡散性手袋(ノンコート)MCG602N 10双入
こんなお得な商品も!
作業手袋 制電 コーティングなし
モノタロウ
¥
129
税込
¥
142
(15)
(1件のレビュー)
静電気拡散性導電糸を全体に編み込んだ静電気対策用手袋です。
用途
電子部品や精密機械組立・検品作業
色
グレー
材質(手袋)
カーボン導電糸入りナイロン
材質
カーボン導電糸入りナイロン
入数(双)
10
内容量
1袋(10双)
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48938618
MCG602N-L
L
22
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
48938627
MCG602N-M
M
21
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
48938636
MCG602N-S
S
19.5
¥
3,560
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください