曜日別特売

先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035

先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035 - ミドリ安全先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035 - ミドリ安全先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035 - ミドリ安全先芯入りハイカット作業靴 マジックタイプ DSF-035 - ミドリ安全
(1件のレビュー)

ダメージに強い牛革をつま先に採用しました。耐久性、クッション性、底剥がれのしにくい靴底です。サイドからカカトの反射材が夜間作業での視認性を高めます。

ブラック足幅4E形状ハイカット質量(kg)1種類セーフティーシューズ規格JSAA A種認定材質(先芯)鋼製耐圧迫性荷重(kN)10±0.1甲被タイプマジックタイプ靴タイプブーツ内容量1足
全10種類を絞り込む
サイズ(cm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48936536DSF-35-24.024
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48936545DSF-35-24.524.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48936554DSF-35-25.025
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48936563DSF-35-25.525.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48936572DSF-35-26.026
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48936588DSF-35-26.526.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48936597DSF-35-27.027
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48936606DSF-35-27.527.5
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48936615DSF-35-28.028
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
48936624DSF-35-29.029
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48936597
2023-09-25
用途: 機械整備

私の足に合うみたいで、何年も前からずっと使ってます。
たまに違うのを買っても、耐久性や値段、使い勝手の良さでこれを超える物は今のところありません。
良い所
クッションが良く疲れにくい
靴底が滑りにくい
乱暴に扱わなければ1年くらいは使える
イマイチな所
かかとのホールド感が無く、内側が擦り切れやすい
マジックテープがだんだん弱くなる
馴染むまでの最初が硬い
注意点
サイズが大きめなので、普段よりワンサイズ小さくするか中敷きを入れる必要がある

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする