曜日別特売

先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ

先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ - ミドリ安全

水や油で滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。抗菌・防臭加工のインソールを使用しています。異物などが目詰まりしにくい靴底です。軽量でクッション性に優れているので、長時間の立ち作業でも疲れにくいです。足先が広く、屈曲性も良い歩きやすい設計です。

用途水や油で滑りやすい環境甲被タイプ紐タイプ足幅EEE形状ローカット動摩擦係数0.20以上靴タイプスニーカー内容量1足
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
足幅
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48937218H-310N 22.059022EEE
9,600
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
48937227H-310N 22.560522.5EEE
9,600
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
48937236H-310N 23.062023EEE
9,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
48937245H-310N 23.563523.5EEE
9,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
48937254H-310N 24.065024EEE
9,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
48937263H-310N 24.566524.5EEE
9,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
48937272H-310N 25.068025EEE
9,600
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
48937288H-310N 25.569525.5EEE
9,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
48937297H-310N 26.071026EEE
9,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
48937306H-310N 26.572526.5EEE
9,600
6,398
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
48937315H-310N 27.074027EEE
9,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
48937324H-310N 27.575527.5EEE
9,600
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
返品不可
48937333H-310N 28.077028EEE
9,600
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする