ヒサゴ
百貨店統一伝票
複写枚数
6枚
適合プリンタ
ドットインパクトプリンタ
内容量
1箱(1000セット)
注意
※5枚目のみ黒色発色、他は青色発色です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
内容
行数
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49031185
BP1707
買取5行
254×127
1枚目:仕入伝票(買取)(紺)、2枚目:仕入伝票(買取)(緑)、3枚目:仕入伝票(買取)(黒)、4枚目:仕入伝票(買取)(茶)、5枚目:納品伝票(買取)(青) 、6枚目:納品伝票(買取)(桃)
買取5行
64-8845-49
¥
30,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49031212
BP1709
買取6行
279×127
1枚目:仕入伝票(紺)、2枚目:仕入伝票(緑)、3枚目:仕入伝票(黒)、4枚目:仕入伝票(茶)、5枚目:納品伝票(青) 、6枚目:納品伝票(桃)
買取6行
64-8845-51
¥
33,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください