ヒサゴ
チェーンストア統一伝票(手書き用Ⅰ型)
種別
手書き用Ⅰ型
複写枚数
5枚
寸法(mm)
290×127
内容
1枚目:仕入伝票1(アサギ)、2枚目:仕入伝票2(緑)、3枚目:仕入伝票3(グレー)、4枚目:物品受領書(茶)、5枚目:納品書(控)(紫)
アズワン品番
64-8845-61
内容量
1箱(1000セット)
注意
※手書き用です。(1セットずつバラの状態で箱に入っています。)
※「伝票番号」欄に7桁の通しナンバーが入ります。(ナンバーはお選びいただけません。)
※4枚目のみ黒色発色、他は青色発色です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49031343
BP1719
¥
30,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください