オイルポット

オイルポット - ツインバードオイルポット - ツインバードオイルポット - ツインバード

3段ろ過構造。
カートリッジは最大10回のろ過が可能(フィルター10枚付属)
使い捨て可能なフィルター&カートリッジ。
家庭用に便利な容量800mL。

容量(L)0.8満水容量(L)1.6付属品活性炭カートリッジ、ペーパーフィルター(10枚)寸法(mm)150×185×185シルバー質量(g)510内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48948953EP-D696S
オープン
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルポット・天ぷら網」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする