静音タイプなので音を気にする場面で有効活用する事が出来ます。
25Lの大容量タイプです。
最高圧力:約0.8MPa
電源:AC100V(50/60Hz)
簡単操作で様々な用途にご利用いただけます。 ⇒詳しい使い方はこちら
動作音は 約65dB!
室内や夜間でも使用できます。
約21.2kgと軽量なのでラックや車の荷台などへの積み下ろしもラクラク。
オイルレスなのでオイルが混ざらずクリーンなエアを供給!
オイル交換不要でメンテナンスも簡単です!
ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48949407 | MCP-250A | 85416967 | MCP-25SLMA | ![]() | オイルレスコンプレッサー 静音タイプ 25L | モノタロウ | 1台 | ¥31,980 税込¥35,178 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
この運転音なら住宅街での使用もためらわずに済むと思う。
手動停止時に過電流保護がすぐ作動するのは要改善
まず感じたのが音が静か、作業場の整理がすむまで、とりあえず事務所に設置して使用気にならない程の音、大掛かりな装置は要らないのでこれで十分まだ使い始めたばかり経年変化で何処まで静かでいられるのか分からないが今の処とても満足してる。
音も静かで使っていても快適です。タンクの空気が一杯になった時の音には、毎回驚かされますが。
自宅で使用するために購入。他で使っている同等製品と比較しも大変静かなのは驚いた。外観が同じような構造でも数年で進化するんですかね。スクーターのエンジンのアイドリング程度の音かなと思います。基本性能は今後確かめます。
現場で、穴明時のエアーブロー等に使用しています。圧力も調整出来て、可搬性があり重宝しています。エアー出口配管にバルブが付いているといいと思います。
音の静かさに驚きました。ただ、想像していたより25リットルは容量が少なく、39リットルを選べばよかった、と思いました。
聞きしに勝る音の静けさに、住宅街にあるアトリエでの使用が、気持ち的に楽になった。
出力(エアーの圧力)も従来のものと変わらず、非常に頼もしいコンプレッサーだ。
思っていたよりも静か。
今迄の うるさい金属音 を我慢する必要は無くなった。
タイヤもφ140位と大きめで良い。
使用中は 0.44Mpa位で再起動している。
ドレーンはレバーだが、真下では無く斜めの位置に有るので
水が残りそう。