スターライト工業
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-700M
透明バイザータイプのスタンダード機種。
仕様
墜落
内装
700M
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
ひもタイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48953022
PC-700M
ホワイト
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
PC
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953047
PC-700M
グレー
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
PC
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
7,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48952995
PC-700M
ホワイト
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
PC
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953004
PC-700M
ブルー
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
PC
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953013
PC-700M
グレー
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
PC
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953038
PC-700M
ブルー
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
PC
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
7,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。