スターライト工業
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-701M
透明バイザータイプにフェイスシールドを装備。メッシュ付内装。
仕様
墜落、フェイスシールド付
内装
700M
シールド
あり
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※フェイスシールド取替可能。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
使用区分
材質
ひもタイプ
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48953144
PC-701M
ホワイト
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
PC
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
11,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953162
PC-701M
グレー
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
PC
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
11,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953117
PC-701M
ホワイト
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
PC
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
11,100
取扱い終了
48953126
PC-701M
ブルー
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
PC
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
11,100
取扱い終了
48953135
PC-701M
グレー
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
PC
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
11,100
取扱い終了
48953153
PC-701M
ブルー
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
PC
ワンタッチバックバンド付
アメリカンタイプ
¥
11,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。