スターライト工業
産業用ヘルメット アメリカンタイプ PC-701Z
透明バイザータイプにフェイスシールドを装備。樹脂製内装。
種類
アメリカンタイプ
シールド
あり
ひもタイプ
ワンタッチバックバンド付
材質
PC
仕様
墜落、フェイスシールド付
内装
Z
使用区分
飛来・落下物用、墜落時保護用、絶縁用
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※フェイスシールド取替可能。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(帽体)
バイザー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48953205
PC-701Z
ホワイト
ライトグレー
¥
10,700
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953223
PC-701Z
グレー
ライトグレー
¥
10,700
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
48953178
PC-701Z
ホワイト
ブラウン
¥
10,100
取扱い終了
48953187
PC-701Z
ブルー
ブラウン
¥
10,100
取扱い終了
48953196
PC-701Z
グレー
ブラウン
¥
10,100
取扱い終了
48953214
PC-701Z
ブルー
ライトグレー
¥
10,100
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。