スターライト工業
産業用ヘルメット アメリカンタイプ SS-200
両サイドにだけ溝をデザインした機種。
種類
アメリカンタイプ
ひもタイプ
ワンタッチ
材質
ABS樹脂
内装
AJZ
使用区分
絶縁用、飛来・落下物用、墜落時保護用(発泡スチロール入)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48953388
SS-200
ホワイト
¥
4,100
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
48953397
SS-200
グレー
¥
3,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください