マキタ
150mm両頭グラインダ砥石
粒度
60
外径(Φmm)
150
内径(Φmm)
12.7
厚さ(mm)
16
適合機種
GB602、GB602W、9306S、9306SW
砥粒
WA
結合度
K
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48952024
A-61385
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください